A B Pohjamateriaalia: Muovi , Laakerityyppi: pallo , Paras tehokkuus GPM @ Head: 16 @ 60 Ft. , Paras tehokkuusalue GPM @ Head: 17.5-14 GPM @ 50-70 Ft , Johdon pituus: 9ft. , Halkaisija: 8" , Tehtävä: Ajoittainen , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 20 , GPM vettä @ 40 Ft. Päästä: 18 , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 17 , GPM vettä @ 60 Ft. Päästä: 16 , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 13 , GPM vettä @ 80 Ft. Päästä: 11 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Juoksupyörän tyyppi: avoin , Sisääntulo: 3 / 4 " , Tulopaine: 50 psi , Eristysluokka: B , Pituus: 11 " , Max. Pää: 115 ft. , Max. Paine: 50 psi , Max. Tietty painovoima: 1 , Maksimipää: 34 ft. , Moottorikotelo: Nema 1 , Moottorin kierrosluku: 3450 , Lähtö: 3 / 4 " , vaihe: 1 , Ruuvin materiaali: Ruostumaton teräs , Tiivisteen materiaali: Hiili / keraaminen , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen patruuna , Palvelutekijä: 1 , Imunostin: 15 Ft. , lämpösuojaus: Kyllä , Päällysmateriaali: Muovi , Jännite: 115 , Takuu: 1 vuosi , Kastetut materiaalit: Muovi, valurauta, messinki , Leveys: 5.5 "