Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 217092 Rele 115 V | AC3QFZ 2VJ69

ZOELLER 217092 Rele 115 V

Varastossa
Tuote: AC3QFZ Malli: 217092Ristiviite: 2VJ69

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Tyyppi115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZOELLER 217093 Rele 230 V | AC3QGA 2VJ70 217093230V€240.63
ZOELLER 002474 Rele | AD7CZW 4DMH3 002474-€31.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 217092 Rele 115 V
€146.92 / yksikkö