Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 002474 Rele | AD7CZW 4DMH3

ZOELLER 002474 Rele

Varastossa
Tuote: AD7CZW Malli: 002474Ristiviite: 4DMH3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZOELLER 217092 Rele 115 V | AC3QFZ 2VJ69 217092115V€146.92
ZOELLER 217093 Rele 230 V | AC3QGA 2VJ70 217093230V€240.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 002474 Rele
€31.22 / yksikkö