Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 10-0763 Korkean veden hälytysakku | AE3FHG 5CZG7

ZOELLER 10-0763 High Water Alarm Akkukäyttöinen

Varastossa
Tuote: AE3FHG Malli: 10-0763Ristiviite: 5CZG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäilman korkean veden hälytys
Korkeus3.25 "
TyyppiAkun käyttö
Jännite4.5V (3AAA) tai 120 VAC muuntaja
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräTyyppiJänniteLeveysHinta
ZOELLER 10-0682 Sisä- / ulkotilojen korkean veden hälytyksen automaattinen nollaus, 115 V | AC3QFV 2VJ64 10-06827.75 "Ulkovesi-hälytysAutomaattinen nollaus115 AC6.5 "€483.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 10-0763 High Water Alarm Akkukäyttöinen
€45.11 / yksikkö