Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 10-0682 Sisä- / ulkotilojen korkean veden hälytyksen automaattinen nollaus, 115 V | AC3QFV 2VJ64

ZOELLER 10-0682 Sisä-/ulkokäyttöinen korkean veden hälytyksen automaattinen palautus, 115 V

Varastossa
Tuote: AC3QFV Malli: 10-0682Ristiviite: 2VJ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovesi-hälytys
Korkeus7.75 "
Maks. Lämpötila140 Tutkinnot
Virtajohdon pituus6ft.
TyyppiAutomaattinen nollaus
Jännite115 AC
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräTyyppiJänniteLeveysHinta
ZOELLER 10-0763 Korkean veden hälytysakku | AE3FHG 5CZG7 10-07633.25 "Sisäilman korkean veden hälytysAkun käyttö4.5V (3AAA) tai 120 VAC muuntaja2.25 "€45.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 10-0682 Sisä-/ulkokäyttöinen korkean veden hälytyksen automaattinen palautus, 115 V
€483.05 / yksikkö