ZING 6066 Oikein tiedettävä keskus 29 x 20 x 4 tuumaa Eng | AG6RFU 45L112

ZING 6066 Oikeasta tiedossa oleva keskus 29 x 20 x 4 tuumaa Eng

Varastossa
Tuote: AG6RFU Malli: 6066Ristiviite: 45L112

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,187.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRight-to-Know Center
Syvyys4"
Korkeus29 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliAlumiini
AsennustyyppiWall Mount
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.79
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi9403100040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliLeveysHinta
ZING 6067 Tietämyksen keskipiste 23-1/4x27-1/2 jänneväli | AG6RFV 45L113 606743- / 4 "23.25 "Espanjan27.5 "€2,187.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6066 Oikeasta tiedossa oleva keskus 29 x 20 x 4 tuumaa Eng
€2,187.81 / yksikkö