ZING 6067 Tietämyksen keskipiste 23-1/4x27-1/2 jänneväli | AG6RFV 45L113

ZING 6067 Tietämyksen keskipiste 23-1/4x27-1/2 jänneväli

Varastossa
Tuote: AG6RFV Malli: 6067Ristiviite: 45L113

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,187.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRight-to-Know Center
Syvyys43- / 4 "
Korkeus23.25 "
KieliEspanjan
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliAlumiini
AsennustyyppiWall Mount
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi9403100040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliLeveysHinta
ZING 6066 Oikein tiedettävä keskus 29 x 20 x 4 tuumaa Eng | AG6RFU 45L112 60664"29 "Englanti20 "€2,187.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6067 Tietämyksen keskipiste 23-1/4x27-1/2 jänneväli
€2,187.81 / yksikkö