ZING 2729 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWU 28AV81

ZING 2729 Lukitusasema täynnä sähköä

Varastossa
Tuote: AH2GWU Malli: 2729Ristiviite: 28AV81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,588.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiAvaa etuosa
VäriKeltainen
Syvyys2.5 "
Korkeus23.5 "
Mukana lukon rungon materiaalialumiini
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
MateriaaliKierrätetty PETG
Maks. Riippulukoiden lukumäärä56
Komponenttien lukumäärä52
Mukana olevien riippulukoiden määrä28
Taskut0
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0741
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)61.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Koukkujen määrä: 33
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Vain lauta
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräTaskutHinta
ZING 7113 lukitusasema täynnä 3 riippulukkoa AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Polyesteri611-€222.60
ZING 7114 lukitusasema täynnä 8 riippulukkoa AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Polyesteri1630-€420.42
ZING 7115 lukitusasema täynnä 12 riippulukkoa AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Polyesteri2434-€637.77
ZING 7116 lukitusasema täynnä 28 riippulukkoa AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Polyesteri5652-€1,084.45
ZING 2722 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWN 28AV74 272215 "Suljettu4.5 "18 "Kierrätettyä ruostumatonta terästä12383€668.43
ZING 2726 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Avaa etuosa2.5 "11.5 "Kierrätetty PETG611-€344.22
ZING 2727 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWR 28AV79 272715 "Avaa etuosa2.5 "15 "Kierrätetty PETG1630-€596.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2729 Lukitusasema täynnä sähköä
€1,588.97 / yksikkö