Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2726 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWQ 28AV78

ZING 2726 Lukitusasema täynnä sähköä

Varastossa
Tuote: AH2GWQ Malli: 2726Ristiviite: 28AV78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiAvaa etuosa
VäriKeltainen
Syvyys2.5 "
Korkeus11.5 "
Mukana lukon rungon materiaalialumiini
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
MateriaaliKierrätetty PETG
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä11
Mukana olevien riippulukoiden määrä3
Taskut0
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6375
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Koukkujen määrä: 6
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Vain lauta
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräTaskutHinta
ZING 7113 lukitusasema täynnä 3 riippulukkoa AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Polyesteri611-€222.60
ZING 7114 lukitusasema täynnä 8 riippulukkoa AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Polyesteri1630-€420.42
ZING 7115 lukitusasema täynnä 12 riippulukkoa AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Polyesteri2434-€637.77
ZING 7116 lukitusasema täynnä 28 riippulukkoa AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Polyesteri5652-€1,084.45
ZING 2722 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWN 28AV74 272215 "Suljettu4.5 "18 "Kierrätettyä ruostumatonta terästä12383€668.43
ZING 2727 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWR 28AV79 272715 "Avaa etuosa2.5 "15 "Kierrätetty PETG1630-€596.03
ZING 2728 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWT 28AV80 272815 "Avaa etuosa2.5 "23.5 "Kierrätetty PETG2434-€516.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2726 Lukitusasema täynnä sähköä
€344.22 / yksikkö