Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7115 lukitusasema täynnä 12 riippulukkoa AA4BTM 12E751

ZING 7115 Lukitusasema täynnä 12 riippulukkoa

Varastossa
Tuote: AA4BTM Malli: 7115Ristiviite: 12E751

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys2.5 "
Korkeus23.5 "
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
MateriaaliPolyesteri
Maks. Riippulukoiden lukumäärä24
Komponenttien lukumäärä34
Mukana olevien riippulukoiden määrä12
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräTaskutHinta
ZING 7113 lukitusasema täynnä 3 riippulukkoa AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Polyesteri611-€244.41
ZING 7114 lukitusasema täynnä 8 riippulukkoa AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Polyesteri1630-€439.08
ZING 7116 lukitusasema täynnä 28 riippulukkoa AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Polyesteri5652-€1,089.90
ZING 2722 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWN 28AV74 272215 "Suljettu4.5 "18 "Kierrätettyä ruostumatonta terästä12383€675.62
ZING 2726 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Avaa etuosa2.5 "11.5 "Kierrätetty PETG611-€348.02
ZING 2727 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWR 28AV79 272715 "Avaa etuosa2.5 "15 "Kierrätetty PETG1630-€597.53
ZING 2728 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWT 28AV80 272815 "Avaa etuosa2.5 "23.5 "Kierrätetty PETG2434-€506.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7115 Lukitusasema täynnä 12 riippulukkoa
€681.12 / yksikkö