Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 0030S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DZH 5JMY8

ZING 0030S Kierrätystarra – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4DZH Malli: 0030SRistiviite: 5JMY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätä tarra
Korkeus7"
Selite / taustaväriMusta, vihreä / valkoinen
MateriaaliItseliimautuva ekopolyesteri
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
ZING 0009S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYN 5JMX0 0009SMusta, vihreä / valkoinenItseliimautuva ekopolyesteri5"€39.65
ZING 1009S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYP 5JMX1 1009SValkoinenItsekiinnittyvä Eco-Poly10 "€54.09
ZING 0021S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYR 5JMX3 0021SMusta, vihreä / valkoinenItseliimautuva ekopolyesteri5"€39.65
ZING 1021S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYT 5JMX4 1021SValkoinenItsekiinnittyvä Eco-Poly10 "€50.31
ZING 0022S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYV 5JMX6 0022SMusta, vihreä / valkoinenItseliimautuva ekopolyesteri5"€36.04
ZING 1022S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYW 5JMX7 1022SValkoinenItsekiinnittyvä Eco-Poly10 "€50.31
ZING 0024S-kierrätystarra - pakkaus 5 | AE4DYY 5JMX9 0024SMusta, vihreä / valkoinenItseliimautuva ekopolyesteri5"€37.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 0030S Kierrätystarra – 5 kpl pakkaus
€37.68 / yksikkö