Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO QCH-1 Vaakasuora pyöränkiinnityspidike | AG6WRA 49H703

ZICO QCH-1 vaakasuuntainen pyöräkiilan pidike

Varastossa
Tuote: AG6WRA Malli: QCH-1Ristiviite: 49H703

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pidikkeen pidike
VäriHarmaa
Syvyys12.5 "
Korkeus8.25 "
MateriaaliAlumiini
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ZICO QCH-32-H vaakasuora pyöränpidin | AG6WQY 49H701 QCH-32-H16 "10.875 "14.75 "€196.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO QCH-1 vaakasuuntainen pyöräkiilan pidike
€162.09 / yksikkö