Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO QCH-32-H vaakasuora pyöränpidin | AG6WQY 49H701

ZICO QCH-32-H vaakasuuntainen pyöräkiilan pidike

Varastossa
Tuote: AG6WQY Malli: QCH-32-HRistiviite: 49H701

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pidikkeen pidike
VäriHarmaa
Syvyys16 "
Korkeus10.875 "
MateriaaliAlumiini
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ZICO QCH-1 Vaakasuora pyöränkiinnityspidike | AG6WRA 49H703 QCH-112.5 "8.25 "11.75 "€162.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO QCH-32-H vaakasuuntainen pyöräkiilan pidike
€196.69 / yksikkö