Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO AC-32 Pyöränkiinnike 8-1 / 2 Tuuman Korkeus Alumiini | AG6WQX 49H699

ZICO AC-32 Pyöräkiila 8-1/2 tuuman korkeus alumiinia

Varastossa
Tuote: AG6WQX Malli: AC-32Ristiviite: 49H699

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriHarmaa
Syvyys14-13 / 16 "
Korkeus8.5 "
MateriaaliAlumiini
pintaKaru hampaat
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7616995060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ZICO SAC-44-E Pyöränkiinnike 12 Tuuman Korkeus Alumiini | AG6WQQ 49H693 SAC-44-E21 "12 "10.5 "€892.87
ZICO AC-1 Pyöränkiinnike Alumiini 6 Tuumaa | AG6WQZ 49H702 AC-1-6"6.5 "€217.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO AC-32 Pyöräkiila 8-1/2 tuuman korkeus alumiinia
€368.93 / yksikkö