ZICO SAC-44-E Pyöränkiinnike 12 Tuuman Korkeus Alumiini | AG6WQQ 49H693

ZICO SAC-44-E Pyöräkiila 12 tuuman korkeus alumiinia

Varastossa
Tuote: AG6WQQ Malli: SAC-44-ERistiviite: 49H693

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriHarmaa
Syvyys21 "
Korkeus12 "
MateriaaliAlumiini
pintaKaru hampaat
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.666
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7616995060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ZICO AC-32 Pyöränkiinnike 8-1 / 2 Tuuman Korkeus Alumiini | AG6WQX 49H699 AC-3214-13 / 16 "8.5 "8"€368.93
ZICO AC-1 Pyöränkiinnike Alumiini 6 Tuumaa | AG6WQZ 49H702 AC-1-6"6.5 "€217.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO SAC-44-E Pyöräkiila 12 tuuman korkeus alumiinia
€892.87 / yksikkö