ZEP 487585 General Purpose Lubricant, up to 200 Deg F, No Additives, 440 lb, Drum, Amber | CV4HNG 456L19

ZEP 487585 General Purpose Lubricant, up to 200 Deg F, No Additives, 440 lb, Drum, Amber

Varastossa
Tuote: CV4HNG Malli: 487585Ristiviite: 456L19

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,619.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZEP 487585 General Purpose Lubricant, up to 200 Deg F, No Additives, 440 lb, Drum, Amber
€2,619.86 / yksikkö