Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 3255 lasin johtavuuskenno 1us/cm To25ms/cm | AD9UGK 4UYJ8

YSI 3255 Lasin johtavuuskenno 1us/cm -25ms/cm

Varastossa
Tuote: AD9UGK Malli: 3255Ristiviite: 4UYJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,350.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasin johtokenno
AlaluokkaSolut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YSI 3253 Lasin johtokenno 10 - 100 Us / cm | AD9UGH 4UYJ6 3253€1,088.90
YSI 3256 Lasin johtokenno 0-25 Ms / cm | AD9UGL 4UYJ9 3256€1,159.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 3255 Lasin johtavuuskenno 1us/cm -25ms/cm
€1,350.35 / yksikkö