Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 200-10 anturi 10 metrin kaapelilla | AD2YAN 3WEN1

YSI 200-10 anturi 10 metrin kaapelilla

Varastossa
Tuote: AD2YAN Malli: 200-10Ristiviite: 3WEN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapää kaapelilla
pH-alue0-14
AlaluokkaLuotaimet
TyyppiN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YSI 300-10 anturi ja kaapeli 10 m johto Tester Probe | AD2YBD 3WFD6 300-10€614.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 200-10 anturi 10 metrin kaapelilla
€740.97 / yksikkö