Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 300-10 anturi ja kaapeli 10 m johto Tester Probe | AD2YBD 3WFD6

YSI 300-10 anturi ja kaapeli 10 m johto Testerin anturi

Varastossa
Tuote: AD2YBD Malli: 300-10Ristiviite: 3WFD6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€570.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapää kaapelilla
AlaluokkaLuotaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YSI 200-10 anturi 10 metrin kaapelilla | AD2YAN 3WEN1 200-10€650.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 300-10 anturi ja kaapeli 10 m johto Testerin anturi
€570.39 / yksikkö