Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3270-80 Mechanics Käsineet, nahkaa, pieni, palonkestävä, S - XXL Koko | AB8HVV 25K928

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3270-80 Mechanics Käsineet, nahka, pieni, palonkestävä, koko S - XXL

Varastossa
Tuote: AB8HVV Malli: 12-3270-80Ristiviite: 25K928

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
ANSI Leikatut grammat1174
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ATPV-luokitus12 cal / cm²
TaustamateriaaliNomex (R)
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriBlack / Tan
Läimäysshirred
Grip-kuvioViljanahka
Vaarariskiluokka (HRC)2
RystyspehmustemateriaaliVuohenjyvä, Nomex
Pituus10 "
Taso2
Liner-materiaaliKevlar vuorattu kämmen
Maks. Lämpötila480-astetta F
PalmumateriaaliVuohennahka ja Kevlar (oik.)
KokoM
ompelemallaSidottu nailon; DuPont 70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4203291500
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siinä on korkealaatuinen vuohennahka, joka on vuorattu Kevlar-kuidulla DuPontilta leikkaus- ja puhkaisunkestävyyden takaamiseksi; ihanteellinen teollisuus-, sähkö- ja sähköalan työntekijöiden suojaamiseksi
    • Yläosa valmistettu liekinkestävästä Nomexista, joka sopii muotoon käteen ja antaa hengittävyyden
    • Valokaari on 12 cal / cm, jotta vältetään tippuminen, sulaminen tai syttyminen kipinöille / liekeille altistettaessa
    • Kosketuslämpötila 482 ° F 15 sekunnin ajan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliTaustamateriaaliSulkemistyyppiPalmumateriaaliKokoVäriLäimäyseräHinta
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3245-60 Nahkakäsineet, vaaleanruskea, S - XXL Koko | AB8HVB 25K887 11-3245-60-Vuohennahkaa--SRusketus4 "turvallisuusNahkahanskat€107.15
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3390-60 Tulen- ja lämmönkestävät käsineet, S - XXL Koko | AH9BVW 39GA19 12-3390-60Kevlar (R) neuloa, Nomex (R) lämpövattoKudottu DuPont (TM) Nomex (R) IIIAavoinSchoeller Works / palonkestävä2XLMusta / vihreä / hopeakujanjuoksuLiekin- ja lämmönkestävät käsineet€506.44
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-4000-60 Glove, S - 3XL Koko | CL6WGR 12-4000-60-------Nahkahanskat€28.64
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3265-60 Ground Glove, XS - 3XL Koko | CL6WGT 12-3265-60-------Nahkahanskat€51.55
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3255-60 Nahka Utility Wide-Cuff Glove, S - XXL Koko | CL6WGU 11-3255-60-------Nahkahanskat€53.45
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3210-10 Knuckle Buster Anti-Vibration Glove, S - XXL Koko | CL6WGV 11-3210-10-------Nahkahanskat€66.82
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3475-60 Hi-Dex Glove, XS - 3XL Koko | CL6WGW 12-3475-60-------Nahkahanskat€74.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3270-80 Mechanics Käsineet, nahka, pieni, palonkestävä, koko S - XXL
€115.13 / yksikkö