MAIN FILTER INC. MF0008444 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6RRX

PÄÄSUODATIN INC. MF0008444 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus

Tuote: CF6RRX Malli: MF0008444
€32.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus125
Korkeus4.44 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008435 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6RRT MF00084351.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035522 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6UKC MF00355221.654 "363363 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.54 "0.898 "1.654 "€30.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035594 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 12.95 tuuman korkeus | CF6UKV MF00355943.071 "305305 PSI779 neliömetriä Tuumaa12.95 "1.701 "3.071 "€133.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334919 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF8GCF MF03349191.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334942 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF8GCZ MF03349421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0335031 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 4.56 tuuman korkeus | CF8GFA MF03350313.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€51.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0414342 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF9BVL XH01262 MF04143421.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0008444 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus
€32.84 / yksikkö