Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3390-60 Tulen- ja lämmönkestävät käsineet, S - XXL Koko | AH9BVW 39GA19

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3390-60 Tulen- ja lämmönkestävät käsineet, koko S - XXL

Varastossa
Tuote: AH9BVW Malli: 12-3390-60Ristiviite: 39GA19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekin- ja lämmönkestävät käsineet
TaustamateriaaliKudottu DuPont (TM) Nomex (R) IIIA
Sulkemistyyppiavoin
VäriMusta / vihreä / hopea
Läimäyskujanjuoksu
RystyspehmustemateriaaliPyron huopa
Pituus15 "
Liner-materiaaliKevlar (R) neuloa, Nomex (R) lämpövatto
PalmumateriaaliSchoeller Works / palonkestävä
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliTaustamateriaaliSulkemistyyppiPalmumateriaaliKokoVäriLäimäyseräHinta
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3245-60 Nahkakäsineet, vaaleanruskea, S - XXL Koko | AB8HVB 25K887 11-3245-60-Vuohennahkaa--SRusketus4 "turvallisuusNahkahanskat€107.15
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3270-80 Mechanics Käsineet, nahkaa, pieni, palonkestävä, S - XXL Koko | AB8HVV 25K928 12-3270-80Kevlar vuorattu kämmenNomex (R)Liuku päälleVuohennahka ja Kevlar (oik.)MBlack / TanshirredMekaniikkakäsineet€115.13
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-4000-60 Glove, S - 3XL Koko | CL6WGR 12-4000-60-------Nahkahanskat€28.64
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3265-60 Ground Glove, XS - 3XL Koko | CL6WGT 12-3265-60-------Nahkahanskat€51.55
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3255-60 Nahka Utility Wide-Cuff Glove, S - XXL Koko | CL6WGU 11-3255-60-------Nahkahanskat€53.45
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3210-10 Knuckle Buster Anti-Vibration Glove, S - XXL Koko | CL6WGV 11-3210-10-------Nahkahanskat€66.82
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3475-60 Hi-Dex Glove, XS - 3XL Koko | CL6WGW 12-3475-60-------Nahkahanskat€74.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3390-60 Tulen- ja lämmönkestävät käsineet, koko S - XXL
€506.44 / yksikkö