Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-06094-2 Käden leima numero 2 1/4 tuuman teräs käänteinen | AH9BXG 39GA55

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-06094-2 Käsileimasin numero 2 1/4 tuuman teräs käänteinen

Varastossa
Tuote: AH9BXG Malli: YOU-06094-2Ristiviite: 39GA55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima numero 2
Merkin korkeus1 / 4 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.75 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
NUORI BROS. LEIMA TOIMII YOU-05093 Numeromerkkisetti, 9 merkkiä, 2-3/4 pitkä | AH9BXA 39GA49 SINU-050931 / 8 "Numerosarja2.5 "€72.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-06094-2 Käsileimasin numero 2 1/4 tuuman teräs käänteinen
€71.59 / yksikkö