Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03271-O Käsileimasin Kirjain O 1/8 tuuman teräs goottilainen | AH9BWM 39GA37

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-O Käsileima Letter O 1/8 tuuman teräsgootti

Varastossa
Tuote: AH9BWM Malli: YOU-03271-ORistiviite: 39GA37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipainekirje O
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppiStandardi
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.375 "
Varren koko neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03274-C käsileimasin Letter C 1/8 tuuman teräs käänteinen | AH9BWV 39GA44 SINÄ-03274-CKäsipainekirje C2.5 "€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-O Käsileima Letter O 1/8 tuuman teräsgootti
€1.93 / yksikkö