YORK 024-36873-207 Tuulettimen moottori, 1160 rpm, 2 hv | CV4EYD 42FL10

YORK 024-36873-207 Tuulettimen moottori, 1160 rpm, 2 hv

Varastossa
Tuote: CV4EYD Malli: 024-36873-207Ristiviite: 42FL10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,885.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.76
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YORK 024-30900-002 Tuulettimen moottori, 2 hv | CV4EYE 42FL21 024-30900-002€1,796.93
YORK 024-27322-103 Tuulettimen moottori, 2 hv, 200 V, 1140 rpm | CV4EYF 42FL19 024-27322-103€3,254.27
YORK 024-30933-002 Tuulettimen moottori, 2 hv, 850 rpm | CV4EYG 208Y13 024-30933-002€1,803.81
YORK 024-34980-102 Tuulettimen moottori, hiljainen, 2 hv, 850 rpm | CV4EYH 42FL09 024-34980-102€1,739.14
YORK 024-30900-001 Tuulettimen moottori, 2 hv, 460 V, 3-vaihe, 1160 rpm | CV4EYJ 42FL22 024-30900-001€2,027.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK 024-36873-207 Tuulettimen moottori, 1160 rpm, 2 hv
€1,885.62 / yksikkö