Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE X-043 / S-16 sidontakoukku seosteräs G100 Clevis | AA4XFU 13H158

YOKE X-043/S-16 Sling Hook seosteräs G100 Clevis

Varastossa
Tuote: AA4XFU Malli: X-043/S-16Ristiviite: 13H158
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
€228.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintareppu
Liitetyyppihaarukka
Värisininen
Mitat A0.67 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko5 / 8 "
Työkuorman raja22,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-044 / S-13 sidontakoukku Alloy Steel G100 Eye 15000 Lb | AA4XFN 13H153 X-044 / S-13Silmä1.57 "1 / 2 "15,000 paunaa.-
Tarjouspyyntö
YOKE X-043 / S-07 sidontakoukku seosteräs G100 Clevis | AA4XFQ 13H155 X-043 / S-07haarukka0.35 "1/4 "- 5/16"5700 lb€57.50
YOKE X-043 / S-10 sidontakoukku Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFR 13H156 X-043 / S-10haarukka0.43 "3 / 8 "8800 lb€82.58
YOKE X-043 / S-13 sidontakoukku Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFT 13H157 X-043 / S-13haarukka0.55 "1 / 2 "15,000 paunaa.€150.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-043/S-16 Sling Hook seosteräs G100 Clevis
€228.26 / yksikkö