YOKE X-044 / S-13 sidontakoukku Alloy Steel G100 Eye 15000 Lb | AA4XFN 13H153

YOKE X-044/S-13 nokkakoukku seosteräs G100 silmukka 15000 lb

Tuote: AA4XFN Malli: X-044/S-13Ristiviite: 13H153

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintareppu
LiitetyyppiSilmä
Värisininen
Mitat A1.57 "
Mitat D0.71 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko1 / 2 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-043 / S-07 sidontakoukku seosteräs G100 Clevis | AA4XFQ 13H155 X-043 / S-07haarukka0.35 "1/4 "- 5/16"5700 lb€57.50
YOKE X-043 / S-10 sidontakoukku Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFR 13H156 X-043 / S-10haarukka0.43 "3 / 8 "8800 lb€82.58
YOKE X-043 / S-13 sidontakoukku Alloy Steel G100 Clevis | AA4XFT 13H157 X-043 / S-13haarukka0.55 "1 / 2 "15,000 paunaa.€150.89
YOKE X-043 / S-16 sidontakoukku seosteräs G100 Clevis | AA4XFU 13H158 X-043 / S-16haarukka0.67 "5 / 8 "22,600 lb€228.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-044/S-13 nokkakoukku seosteräs G100 silmukka 15000 lb