Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE X-042-10 tartuntakoukun seosteräs G100 Clevis | AA4XGA 13H164

YOKE X-042-10 Koukkuseosteräs G100 Clevis

Varastossa
Tuote: AA4XGA Malli: X-042-10Ristiviite: 13H164

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu koukkuun
Liitetyyppihaarukka
Värisininen
Mitat A0.43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-042-07 tartuntakoukun seosteräs G100 Clevis | AA4XFZ 13H163 X-042-070.39 "1/4 "- 5/16"5700 lb€52.83
YOKE X-042-13 tartuntakoukun seosteräs G100 Clevis | AA4XGB 13H165 X-042-130.59 "1 / 2 "15,000 paunaa.€121.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-042-10 Koukkuseosteräs G100 Clevis
€61.49 / yksikkö