Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE X-042-07 tartuntakoukun seosteräs G100 Clevis | AA4XFZ 13H163

YOKE X-042-07 Koukkuseosteräs G100 Clevis

Varastossa
Tuote: AA4XFZ Malli: X-042-07Ristiviite: 13H163

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu koukkuun
Liitetyyppihaarukka
Värisininen
Mitat A0.39 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko1/4 "- 5/16"
Työkuorman raja5700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-042-10 tartuntakoukun seosteräs G100 Clevis | AA4XGA 13H164 X-042-100.43 "3 / 8 "8800 lb€55.45
YOKE X-042-13 tartuntakoukun seosteräs G100 Clevis | AA4XGB 13H165 X-042-130.59 "1 / 2 "15,000 paunaa.€107.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-042-07 Koukkuseosteräs G100 Clevis
€47.76 / yksikkö