YOKE X-027-16 Itselukittuva liukukoukku seosteräs G100 | AA4XFF 13H146

YOKE X-027-16 Itselukittuva liukukoukku seosterästä G100

Varastossa
Tuote: AA4XFF Malli: X-027-16Ristiviite: 13H146

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva liukukoukku
LiitetyyppiKääntyvä
Värisininen
Mitat B1-63 / 64 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko5 / 8 "
Työkuorman raja22,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)38.81
Laivan pituus (cm)38.81
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AMitat BMitat DKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-025-07 itselukittuva koukku seosterästä 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Silmä0.98 "-0.43 "1/4 "- 5/16"5700 lb-
Tarjouspyyntö
YOKE X-026-07 Itselukittuva koukku seosteräs G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07haarukka---1/4 "- 5/16"5700 lb€112.25
YOKE X-026-10 Itselukittuva koukun seosteräs G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10haarukka---3 / 8 "8800 lb€134.27
YOKE X-026-13 itselukittuva koukku seosteräs G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13haarukka---1 / 2 "15,000 paunaa.€268.85
YOKE X-026-16 Itselukittuva koukun seosteräs G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16haarukka---5 / 8 "22,600 lb€474.39
YOKE X-027-07 Itselukittuva luistokoukku seosteräs G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Kääntyvä1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "- 5/16"5700 lb€165.05
YOKE X-027-10 Itselukittuva liukukoukku seosteräs G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Kääntyvä1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb€194.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-027-16 Itselukittuva liukukoukku seosterästä G100
€494.89 / yksikkö