Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMW TAPS 389615 Käsitapitulppa 5 / 16-18 Bright 4 Flute | AH8PXV 38XA41

YMW TAPS 389615 Käsihanatulppa 5/16-18 Bright 4 Flute

Varastossa
Tuote: AH8PXV Malli: 389615Ristiviite: 38XA41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero3114 3124
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Varsi Dia.0.318 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)0.38
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
YMW TAPS 389619 Käsitulppa 7 / 16-14 Bright 4 Flute | AH8PXW 38XA42 3896193114 31243.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14€8.64
YMW TAPS TSU16X7NEB4 käsinapattava tulppa 1-8 kirkas 4 huilu | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standardi6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€128.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 389615 Käsihanatulppa 5/16-18 Bright 4 Flute
€5.74 / yksikkö