Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMW TAPS 389619 Käsitulppa 7 / 16-14 Bright 4 Flute | AH8PXW 38XA42

YMW TAPS 389619 Käsihanatulppa 7/16-14 Bright 4 Flute

Varastossa
Tuote: AH8PXW Malli: 389619Ristiviite: 38XA42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero3114 3124
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.156 "
Varsi Dia.0.323 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.58
Laivan pituus (cm)7.92
Laivan leveys (cm)2.9
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
YMW TAPS 389615 Käsitapitulppa 5 / 16-18 Bright 4 Flute | AH8PXV 38XA41 3896153114 31242 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18€5.74
YMW TAPS TSU16X7NEB4 käsinapattava tulppa 1-8 kirkas 4 huilu | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standardi6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€128.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 389619 Käsihanatulppa 7/16-14 Bright 4 Flute
€8.64 / yksikkö