Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY J0744 Spiraalikärkiliitin 7/8 tuumaa x 9 Kirkas | AG3QVW 33TU12

YG-1 TOOL COMPANY J0744 Spiral Point -hanapistoke 7/8 tuumaa x 9 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3QVW Malli: J0744Ristiviite: 33TU12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroJ0
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Piki9
Pikin halkaisijan rajatGH4
Varsi Dia.0.697 "
Koko7 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 7 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.38
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.eräLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0283 Spiraalipistoke # 8x32 Kirkas | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "SpiraalipistehanaJ0#8Pistoke3 / 4 "UNC3% vanadiiniseosnopea teräs€9.73
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0343 Spiraalipistoke # 10x32 Kirkas | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "SpiraalipistehanaJ0#10Pistoke29 / 32 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€9.21
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0403 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 kirkas | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "SpiraalipistehanaJ01 / 4 "Pistoke1"UNC3% vanadiiniseosnopea teräs€10.62
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0423 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 28 Kirkas | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "SpiraalipistehanaJ01 / 4 "Pistoke1"UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€9.87
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0463 Spiraalipistoke 5/16 tuumaa x 24 Kirkas | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "SpiraalipistehanaJ05 / 16 "Pistoke1.125 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€11.04
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0503 Spiraalipistoke 3/8 tuuman x 24 kirkas | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "SpiraalipistehanaJ03 / 8 "Pistoke1.25 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€12.35
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0543 Spiraalipistoke 7/16 tuumaa x 20 kirkas | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "SpiraalipistehanaJ07 / 16 "Pistoke1.437 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€20.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0744 Spiral Point -hanapistoke 7/8 tuumaa x 9 kirkas
€79.30 / yksikkö