Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS J0343 Spiraalipistoke # 10x32 Kirkas | AG3QVL 33TU03

YG-1 TOOL COMPANY J0343 Spiraalikärkiliitin #10x32 Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3QVL Malli: J0343Ristiviite: 33TU03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroJ0
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus29 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.eräLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0283 Spiraalipistoke # 8x32 Kirkas | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "SpiraalipistehanaJ0#8Pistoke3 / 4 "UNC3% vanadiiniseosnopea teräs€8.90
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0403 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 kirkas | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "SpiraalipistehanaJ01 / 4 "Pistoke1"UNC3% vanadiiniseosnopea teräs€9.07
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0423 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 28 Kirkas | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "SpiraalipistehanaJ01 / 4 "Pistoke1"UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€8.30
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0463 Spiraalipistoke 5/16 tuumaa x 24 Kirkas | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "SpiraalipistehanaJ05 / 16 "Pistoke1.125 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€9.27
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0503 Spiraalipistoke 3/8 tuuman x 24 kirkas | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "SpiraalipistehanaJ03 / 8 "Pistoke1.25 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€10.37
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0543 Spiraalipistoke 7/16 tuumaa x 20 kirkas | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "SpiraalipistehanaJ07 / 16 "Pistoke1.437 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€16.66
YG-1 TYÖKALUYRITYS J0583 Spiraalipistoke 1/2 tuumaa x 20 kirkas | AG3QVT 33TU09 J05830.367 "SpiraalipistehanaJ01 / 2 "Pistoke1 21 / 32 "UNF3% vanadiiniseosnopea teräs€18.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0343 Spiraalikärkiliitin #10x32 Kirkas
€8.60 / yksikkö