Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 1/4x28 Hardslick | AG3QUX 33TT89

YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1/4x28 Hardslick

Varastossa
Tuote: AG3QUX Malli: D6423Ristiviite: 33TT89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKova nuolla
LuettelonumeroD6
MateriaaliJauhemetallurgia Nopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23 / 64 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPikithread PituusKiertyyppiHinta
YG-1 TOOL COMPANY BI403 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 1/4x20 Hardslick | AG3QUT 33TT85 BI403BI207 / 16 "UNC€38.57
YG-1 TOOL COMPANY BI423 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 1/4x28 Hardslick | AG3QUU 33TT86 BI423BI2823 / 64 "UNF€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1/4x28 Hardslick
€37.16 / yksikkö