Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 41359 Kobolttipään myllypallo 3/4 1-5 / 8 L AC6PKW 35V291

YG-1 TOOL COMPANY 41359 Kobolttipäätymyllypallo 3/4 1-5/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PKW Malli: 41359Ristiviite: 35V291

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 4 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliPallo nenä
Lopeta tyylipallo
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.625 "
LuettelonumeroE2110
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 4 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3.875 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustapaHalkaisijaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41293 Kobolttimyllypallo 3/16 1/2 leikattu L | AC6PKK 35V281 41293keskus3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "€32.06
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41297 Kobolttipään jyrsinkuula 1/4 5/8 L L AC6PKL 35V282 41297keskus1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "€32.16
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41301 Kobolttipään jyrsinkuula 5/16 3/4 leikattu L | AC6PKM 35V283 41301keskus5 / 16 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "€43.59
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41305 Kobolttimyllypallot 3/8 3/4 L L AC6PKN 35V284 41305keskus3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "€43.59
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41321 Kobolttipään jyrsinkuula 1/2 1 L | AC6PKQ 35V286 41321keskus1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "€53.10
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41328 Kobolttipään myllypallo 9/16 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6PKR 35V287 41328keskus9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "€63.98
YG-1 TYÖKALUYRITYS 41336 Kobolttipään jyrsinkuula 5/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6PKT 35V288 41336keskus5 / 8 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "€63.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 41359 Kobolttipäätymyllypallo 3/4 1-5/8 leikkaus L
€84.35 / yksikkö