Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 32570TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 1/2 leikkaus L | AC6NZC 35V042

YG-1 TOOL COMPANY 32570TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 1/2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NZC Malli: 32570TNRistiviite: 35V042

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroE5022
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32552TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/32 1/16 L L AC6NYP 35V030 32552TN1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€23.98
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32553TN Kovametallipäätehtaan aukio 3/64 3/32 Leikkaa L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€28.63
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32554TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€23.21
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32555TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/64 1/8 L L AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€24.69
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32556TN Kovametallipäätehtaan aukio 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.99
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32557TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/64 3/16 Cut L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.12
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32558TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€23.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32570TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 1/2 leikkaus L
€40.56 / yksikkö