HALLOWELL DRHC964884-3A-E-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 650 lb. | AH6ATQ 35UV70

HALLOWELL DRHC964884-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 650 lb.

Tuote: AH6ATQ Malli: DRHC964884-3A-E-PTRistiviite: 35UV70
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,407.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti620 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti650 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.22
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC964884-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 650 lb.
€1,407.34 / yksikkö