Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 31570TF Kovametallipäätehtaan aukio 7/32 7/16 Leikkaa L | AC6NUV 35U942

YG-1 TOOL COMPANY 31570TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 7/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NUV Malli: 31570TFRistiviite: 35U942

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus7 / 16 "
LuettelonumeroE5245
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 32 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31554TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.48
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31556TF Karbidipäätymyllyn aukio 3/32 3/16 Cut L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€18.74
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31561TF Karbidipäätytehtaan aukio 5/32 5/16 L AC6MUTTERI 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€24.50
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31565TF Kovametallipäätehdas 3/16 3/8 L L AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€23.76
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31573TF Karbidipäätymyllyn neliö 1/4 1/2 leikattu L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€33.31
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31579TF Karbidipäätypylvään neliö 5/16 1/2 L AC6NUX 35U944 31579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€41.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31570TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 7/16 leikkaus L
€32.85 / yksikkö