Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 6575490 PVC-palloventtiili Mnpt x Työnnä liitäntään 1/4 sisään | AC8MTJ 3CGP8

SMC VALVES 6575490 PVC-palloventtiili Mnpt x Push To Connect 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MTJ Malli: 6575490Ristiviite: 3CGP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT x Yhdistä painamalla
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT 6575590 Pvc-palloventtiili Mnpt x Työnnä 3/8 tuuman | AC8MTK 3CGP9 65755903 / 8 "3 / 8 "€31.63
SMC VENTTIILIT PVC 657-6M6SMC-B Pvc Palloventtiili Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTU 3CGR8 PVC 657-6M6SMC-B3 / 8 "3 / 8 "€31.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 6575490 PVC-palloventtiili Mnpt x Push To Connect 1/4 tuumaa
€31.15 / yksikkö