Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 13567 Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 1/2 leikattu L | AC6PDZ 35V155

YG-1 TOOL COMPANY 13567 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 3/16 1/2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PDZ Malli: 13567Ristiviite: 35V155

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€50.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroE5024
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13559 Kovametallimyllyn neliö 1/8 3/8 L L AC6PDX 35V153 135591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€48.48
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13563 Karbidipäätymyllyn aukio 5/32 7/16 Leikkaa L | AC6PDY 35V154 135635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€50.52
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13571 Karbidipäätymyllyn aukio 7/32 9/16 Leikkaa L | AC6PEA 35V156 135717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€61.64
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13574 Karbidipäätymyllyn neliö 1/4 5/8 L AC6PEB 35V157 135741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€60.85
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13577 Kovametallipäätehtaan neliö 9/32 11/16 Leikkaa L | AC6PEC 35V158 135779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€73.41
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13580 Karbidipäätymyllyn neliö 5/16 3/4 L L AC6PED 35V159 135805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€77.11
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13582 Kovametallipäätehtaan neliö 11/32 3/4 leikattu L | AC6PEE 35V160 1358211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€84.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13567 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 3/16 1/2 leikkaus L
€50.64 / yksikkö