Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 08593TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/2 2 leikattua L | AC6NXP 35V007

YG-1 TOOL COMPANY 08593TF kovametallipäätyjyrsintä 1/2 2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NXP Malli: 08593TFRistiviite: 35V007

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus2"
LuettelonumeroE5012
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 2 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/4 leikattu L | AC6NXH 35V001 08558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€24.68
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08565TF Kovametallimyllyn aukio 3/16 3/4 leikattu L | AC6NXJ 35V002 08565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€30.52
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08573TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NXK 35V003 08573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€38.10
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08579TF Kovametallipäätehtaan aukio 5/16 1-1 / 8 L AC6NXL 35V004 08579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€59.55
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08584TF Kovametallimyllyn neliö 3/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NXM 35V005 08584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€69.09
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08588TF Kovametallipäätehtaan aukio 7/16 2 Leikkaa L | AC6NXN 35V006 08588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€113.14
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08595TF Kovametallimyllyn neliö 5/8 2-1 / 4 Leikkaa L | AC6NXQ 35V008 08595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€213.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08593TF kovametallipäätyjyrsintä 1/2 2 leikkaus L
€98.69 / yksikkö