Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 08573TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWZ 35U992

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN kovametallipäätyjyrsintä neliö 1/4 1-1/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NWZ Malli: 08573TNRistiviite: 35U992

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 4 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.125 "
LuettelonumeroE5012
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 4 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08558TN Kovametallimyllyn neliö 1/8 3/4 leikattu L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€22.26
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08565TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/4 leikattu L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€26.34
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08579TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/16 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NXA 35U993 08579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€52.57
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08584TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€57.19
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08588TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/16 2 Leikkaa L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€89.75
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08593TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/2 2 L L AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€115.71
YG-1 TYÖKALUYRITYS 08595TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/8 2-1 / 4 Leikkaa L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€188.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN kovametallipäätyjyrsintä neliö 1/4 1-1/8 leikkaus L
€33.84 / yksikkö