Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 07558TF-030 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/8 halkaisija x 1-1 / 2 tuumaa | AG3QME 33TP55

YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/8 halkaisija x 1-1/2 pituus tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QME Malli: 07558TF-030Ristiviite: 33TP55

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.02 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroE5216
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan halkaisija.Säde CornerMitan tyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07556TE Kiinteän karbidin päätytehtaan neliö, 3/32 tuumaa | AG3QMD 33TP54 07556TE--Murto-tuuma41.5 "1 / 8 "ALTiN päällystettyYleinen tarkoitus€17.77
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07573TF-030 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/4 halkaisija x 2-1 / 2 tuuma R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Murto-tuuma42.5 "1 / 4 "TiAlNR. 030€44.89
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07573TF-045 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/4 halkaisija x 2-1 / 2 tuuma R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Murto-tuuma42.5 "1 / 4 "TiAlNR. 045€44.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07584TF-030 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 3 / 8d x 2-1 / 2 Tuuma R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Murto-tuuma42.5 "3 / 8 "TiAlNR. 030€68.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07584TF-045 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 3 / 8d x 2-1 / 2 Tuuma R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Murto-tuuma42.5 "3 / 8 "TiAlNR. 045€69.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07584TF-060 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 3 / 8d x 2-1 / 2 Tuuma R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Murto-tuuma42.5 "3 / 8 "TiAlNR. 060€63.58
YG-1 TYÖKALUTYHTIÖ 07593-030R Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/2 halkaisija x 3 tuumaa R.030 | AG3QML 33TP63 07593-030R-0.02 "Murto-tuuma43"1 / 2 "-R. 030€93.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/8 halkaisija x 1-1/2 pituus tuumaa
€29.10 / yksikkö