Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 07420 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PTL 35V445

YG-1 TOOL COMPANY 07420 Kobolttipääty Mill Square End 1 1-7/8 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PTL Malli: 07420Ristiviite: 35V445

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1"
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.875 "
LuettelonumeroE2039
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.5 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07291 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/32 7/16 Leikkaa L | AC6PRN 35V424 072915 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€24.60
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07293 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/16 1/2 Leikkaa L | AC6PRP 35V425 072933 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€25.78
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07295 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/32 9/16 Leikkaa L | AC6PRQ 35V426 072957 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€25.76
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07297 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1/4 5/8 L L AC6PRR 35V427 072971 / 4 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€22.68
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07299 Kobolttipään tehtaan neliönpää 9/32 11/16 Leikkaa L | AC6PRT 35V428 072999 / 32 "11 / 16 "2.5 "3 / 8 "€24.60
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07301 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/16 3/4 leikattu L | AC6PRU 35V429 073015 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "€23.06
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07303 Kobolttipään tehtaan neliönpää 11/32 3/4 leikattu L | AC6PRV 35V430 0730311 / 32 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "€24.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07420 Kobolttipääty Mill Square End 1 1-7/8 Cut L
€92.57 / yksikkö