Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 02593TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/2 2 L L AC6NVW 35U966

YG-1 TOOL COMPANY 02593TN kovametallipäätyjyrsintä neliö 1/2 2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NVW Malli: 02593TNRistiviite: 35U966

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus2"
LuettelonumeroE5011
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 2 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02558TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/4 leikattu L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€21.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02565TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/4 leikattu L | AC6NVQ 35U961 02565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€28.74
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02573TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€33.14
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02579TN Kovametallimyllyn aukio 5/16 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€48.54
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02584TN Kovametallimyllyn neliö 3/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€59.69
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02588TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/16 2 Leikkaa L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€88.61
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02595TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/8 2-1 / 4 Leikkaa L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€176.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02593TN kovametallipäätyjyrsintä neliö 1/2 2 leikkaus L
€97.60 / yksikkö