Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 02588 Karbidipäätehtaan neliö 7/16 2 Leikkaa L | AC6NVJ 35U955

YG-1 TOOL COMPANY 02588 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/16 2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NVJ Malli: 02588Ristiviite: 35U955
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
€86.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus2"
LuettelonumeroE5011
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.7 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02558 Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/4 leikattu L | AC6NVD 35U950 025581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€20.08
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02565 Kovametallimyllyn neliö 3/16 3/4 leikattu L | AC6NVE 35U951 025653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€23.89
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02573 Karbidipäätymyllyn neliö 1/4 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NVF 35U952 025731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€26.99
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02579 Kovametallimyllyn neliö 5/16 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NVG 35U953 025795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€43.00
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02584 Kovametallimyllyn neliö 3/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NVH 35U954 025843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€54.26
YG-1 TYÖKALUTYRITYS 02593 Karbidipäätymyllyn neliö 1/2 2 Leikkaa L | AC6NVK 35U956 025931 / 2 "2"4"1 / 2 "€91.07
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02595 Kovametallipäätehtaan neliö 5/8 2-1 / 4 Leikkaa L | AC6NVL 35U957 025955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€182.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02588 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/16 2 leikkaus L
€86.57 / yksikkö