KELTAINEN TAKKI YJ5TR-125-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny oikealle | AB6UJC 22F218

YELLOW JACKET YJ5TR-125-Y/B Kaapelisuoja, 45 astetta Käännös oikealle

Varastossa
Tuote: AB6UJC Malli: YJ5TR-125-Y/BRistiviite: 22F218

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1"
Kanavan leveys1.37 "
VäriKeltainen / Musta
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus1.88 "
Pituus2"
Kantavuus16,300 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1.25 "
Kanavien lukumäärä5
Tyylisaranoitu
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusKanavien lukumääräLeveysHinta
KELTAINEN TAKKI YJ5-125-Y/B Kaapelinsuoja, 3 Ft Pituus, Keltainen Mustalla | AB6UJA 22F216 YJ5-125-Y / B1.88 "3ft.--19.75 "€507.56
KELTAINEN TAKKI YJ5TL-125-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny vasemmalle | AB6UJD 22F219 YJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb519.75 "€390.73
KELTAINEN TAKKI YJ3-225-Y/B Kaapelisuoja, 3 Ft Pituus, 18-1/2 tuumaa Leveys | AB6UJE 22F220 YJ3-225-Y / B2.88 "3ft.--18.5 "€710.34
KELTAINEN TAKKI YJ3TR-225-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny oikealle | AB6UJG 22F222 YJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft.14,120 lb318.75 "€565.06
KELTAINEN TAKKI YJ3TL-225-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny vasemmalle | AB6UJH 22F223 YJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft.14,120 lb318.75 "€558.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET YJ5TR-125-Y/B Kaapelisuoja, 45 astetta Käännös oikealle
€372.44 / yksikkö