KELTAINEN TAKKI YJ5-125-Y/B Kaapelinsuoja, 3 Ft Pituus, Keltainen Mustalla | AB6UJA 22F216

YELLOW JACKET YJ5-125-Y / B-kaapelisuoja, 3 Ft, keltainen ja musta

Varastossa
Tuote: AB6UJA Malli: YJ5-125-Y/BRistiviite: 22F216

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1"
Kanavan leveys1.37 "
VäriKeltainen / Musta
Korkeus1.88 "
Pituus3ft.
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1.25 "
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)104.9
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kaapelisuoja varmistaa kaapeleiden pitkäikäisyyden ja edistää turvallisempaa ympäristöä ehkäisemällä onnettomuuksia ja ylläpitämällä sähkö- ja datayhteyksien eheyttä. Se on ihanteellinen rakennustyömaille, tapahtumiin ja teollisuusympäristöihin suojaamaan kaapeleita ja letkuja raskaan jalanliikenteen, ajoneuvojen tai laitteiden aiheuttamilta mahdollisilta vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Keltainen takki YJ5-125-Y/B kaapelisuojassa on saranoitu kansi, joka mahdollistaa helpon kaapelin ja letkun asennuksen ja tarjoaa täyden kotelon.
  • Siinä on viisi kanavaa, jotka helpottavat erilaisten kaapeli- ja letkulinjojen erottamista organisoitua hallintaa varten.
  • Tässä kaapelisuojassa on modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa lukitsemisen räätälöityyn pituuteen erityistarpeiden mukaan.
  • Se on valmistettu kestävästä polyuretaanista, mikä takaa pitkäaikaisen suojan satunnaisia ​​vaurioita vastaan.
  • Tämä kaapelisuoja parantaa turvallisuutta estämällä kompastumisvaaran sekä sisä- että ulkotiloissa.
  • Sen leveys on 19-3/4 tuumaa ja korkeus 1-7/8 tuumaa, mikä tarjoaa turvallisen kotelon kaapeleille ja letkuille eri asetuksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kaapelin suojus estää kompastumisvaaran?

V. Kaapelisuojan muotoilu ja saranoitu kansi auttavat estämään paljaiden kaapeleiden aiheuttamat kompastumisvaarat.

K. Mikä on tämän Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kaapelisuojan kantavuus?

V. Tämän kaapelisuojan kantavuus on 32600 lb./akseli.

K. Sotkeutuvatko johdot suojusten sisään?

V. Yellow Jacketsin kaapelisuojaimissa on jakajat, jotka erottavat kaapelit toisesta sotkeutumisen välttämiseksi.

K. Kuinka saranoitu kansi toimii tässä Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kaapelisuojassa?

V. Saranoitu kansi mahdollistaa kaapelien ja letkujen helpon asennuksen samalla kun se tarjoaa täyden kotelon. Tämä ominaisuus suojaa sisältöä ulkoisilta elementeiltä ja varmistaa siistin ja järjestetyn ulkonäön.

K. Miten tämä kaapelisuoja on kytketty tai kiinnitetty paikalleen?

V. Kaapelinsuojassa on koiran luuliitäntätyyli, joka varmistaa turvallisen ja vakaan asennuksen estämään siirtymisen tai siirtymisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusKanavien lukumääräLeveysHinta
KELTAINEN TAKKI YJ5TR-125-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny oikealle | AB6UJC 22F218 YJ5TR-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb519.75 "€372.44
KELTAINEN TAKKI YJ5TL-125-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny vasemmalle | AB6UJD 22F219 YJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb519.75 "€390.73
KELTAINEN TAKKI YJ3-225-Y/B Kaapelisuoja, 3 Ft Pituus, 18-1/2 tuumaa Leveys | AB6UJE 22F220 YJ3-225-Y / B2.88 "3ft.--18.5 "€710.34
KELTAINEN TAKKI YJ3TR-225-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny oikealle | AB6UJG 22F222 YJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft.14,120 lb318.75 "€565.06
KELTAINEN TAKKI YJ3TL-225-Y/B Kaapelinsuoja, 45 astetta. Käänny vasemmalle | AB6UJH 22F223 YJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft.14,120 lb318.75 "€558.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET YJ5-125-Y / B-kaapelisuoja, 3 Ft, keltainen ja musta
€507.56 / yksikkö