KELTAINEN JACKET 95762 Kylmäaineen talteenottokone, 1/2HP, 115V, Tankin ylitäyttökytkin | AB8TLG 29AU04

YELLOW JACKET 95762 Kylmäaineen talteenottolaite, 1/2 hv, 115 V, säiliön ylitäyttökytkin

Varastossa
Tuote: AB8TLG Malli: 95762Ristiviite: 29AU04

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,982.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen talteenottokone
Syvyys13-1 / 2 "
SähköliitännätUS-pistoke
Korkeus15 "
Letkun liitäntä1 / 4 "
Moottori HP1/2
Käyttölämpötila alue35 astetta 120 astetta
TyyppiYlikuormitussuojasarja
Jännite115
Leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi8414802005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSähköliitännätKorkeusLetkun liitäntäKäyttölämpötila aluevaatiiTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 95760 Kylmäaineen talteenottokone, 1/2HP, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P urospistoke12.5 "1/4 "Miesportti40 - 120 FLiitäntäletkut ja palautussäiliö2-Port€1,760.69
KELTAINEN JACKET 95730 Kylmäaineen talteenottokone, 1/2HP, 115V | AG3NCL 33NT67 95730568601 "13-1 / 2 "NEMA 5-15P -liitin11.5 "1 / 4 "40 astetta 122 astettaLiitäntäletkut ja palautussäiliöAC-huoltojärjestelmä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 95762 Kylmäaineen talteenottolaite, 1/2 hv, 115 V, säiliön ylitäyttökytkin
€1,982.52 / yksikkö